DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:500nA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●高さ:2.1mm
注文コード
50169018
品番
SMAZ27-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:25mA●最大ツェナーインピーダンス:15Ω●最大逆漏れ電流:500nA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●高さ:2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応