DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:95Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:2.2mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50169219
品番
BZX84C3V3W-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70) 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:95Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:2.2mm 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応