DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 500mW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:3.5%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:130Ω●最大逆漏れ電流:20μA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.75mm●幅:1.35mm
注文コード
50169429
品番
DDZ3V3ASF-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
126
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:500 mW●パッケージタイプ:SOD-323F●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:3.5%●ピン数:2●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:130Ω●最大逆漏れ電流:20μA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.35 x 0.75mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応