DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 300mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:90Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●幅:0.9mm
注文コード
50169535
品番
BZT52C3V6T-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:300 mW●パッケージタイプ:SOD-523●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:90Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:1.3mm●寸法:1.3 x 0.9 x 0.65mm●幅:0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応