内容量1リール(3000個)
仕様標準ツェナー電圧:3.6V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-323F 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:3.5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:20mA 、 最大ツェナーインピーダンス:130Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:1.8mm 、 寸法:1.8 x 1.35 x 0.75mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50169666
品番DDZ3V6ASF-7