商品レビューを投稿する内容量1セット(250個)仕様標準ツェナー電圧:3.6V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:500 mW 、 パッケージタイプ:SOD-123 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:6% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:90Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:2.85mm 、 寸法:2.85 x 1.7 x 1.35mm 、 動作温度 Max:+150 ℃注文コード50169675品番BZT52C3V6-7-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)