DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:80Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm
注文コード
50170043
品番
BZT52C33S-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOD-323●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:6%●ピン数:2●テスト電流:2mA●最大ツェナーインピーダンス:80Ω●最大逆漏れ電流:100nA●長さ:1.8mm●寸法:1.8 x 1.4 x 1.1mm●幅:1.4mm