DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
BZX84Cシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 200mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:7%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:20μA●長さ:2.2mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●幅:1.35mm
注文コード
50170375
品番
BZX84C3V0W-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SOT-323 (SC-70)●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:7%●ピン数:3●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:95Ω●最大逆漏れ電流:20μA●長さ:2.2mm●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応