DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
MMBZ52xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 350mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
●標準ツェナー電圧:4.7V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:19Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●パワー消費:350mW
注文コード
50170725
品番
MMBZ5230B-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:4.7V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:350 mW●パッケージタイプ:SOT-23●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:3●テスト電流:20mA●最大ツェナーインピーダンス:19Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.4 x 1.1mm●パワー消費:350mW
RoHS指令(10物質対応)
対応