DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様●標準ツェナー電圧:5.1V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:PowerDI 123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:6Ω●最大逆漏れ電流:2.5μA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.93 x 1mm●幅:1.93mm 注文コード50170874 品番DFLZ5V1-7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は仕様・内容量23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●標準ツェナー電圧:5.1V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:PowerDI 123●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:6Ω●最大逆漏れ電流:2.5μA●長さ:3mm●寸法:3 x 1.93 x 1mm●幅:1.93mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする