DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
DFLシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:4Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード
50171285
品番
DFLZ5V6-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:PowerDI 123 、 ツェナータイプ:電圧レギュレータ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:4Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:3mm 、 寸法:3 x 1.93 x 1mm 、 動作温度 Min:-55 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応