DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:2Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●幅:2.92mm
注文コード
50171687
品番
SMAZ6V2-13-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:2Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●幅:2.92mm