DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:2Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.6mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
注文コード
50171897
品番
SMAZ6V8-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:SMA 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:100mA 、 最大ツェナーインピーダンス:2Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.6mm 、 寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応