DiodesZetex
1SMB59xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 3W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50171976
品番
1SMB5921B-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:SMB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:55.1mA 、 最大ツェナーインピーダンス:2.5Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.57mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm 、 動作温度 Min:-65 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応