DiodesZetex
1SMB59xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 3W
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50171985
品番
1SMB5921B-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
仕様
標準ツェナー電圧:6.8V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:3 W 、 パッケージタイプ:SMB 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:55.1mA 、 最大ツェナーインピーダンス:2.5Ω 、 最大逆漏れ電流:5μA 、 長さ:4.57mm 、 寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm 、 動作温度 Max:+150 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応