DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
ツェナーダイオード 表面実装 1W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
仕様
●標準ツェナー電圧:7.5V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:2Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●高さ:2.1mm
注文コード
50172186
品番
SMAZ7V5-13-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●標準ツェナー電圧:7.5V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:SMA●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:100mA●最大ツェナーインピーダンス:2Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.6mm●寸法:4.6 x 2.92 x 2.1mm●高さ:2.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応