DiodesZetex
1SMB59xxBシリーズ ツェナーダイオード 表面実装 3W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50172509
品番
1SMB5923B-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●標準ツェナー電圧:8.2V●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:3 W●パッケージタイプ:SMB●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:45.7mA●最大ツェナーインピーダンス:3.5Ω●最大逆漏れ電流:5μA●長さ:4.57mm●寸法:4.57 x 3.94 x 2.3mm●幅:3.94mm