内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN + PNP 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:150 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:45 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:100 (最小) MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50172859
品番DRDN005W-7