内容量1袋(25個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:18 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:150●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:45 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 (最小) MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.5 V
注文コード50172868
品番DRDN005W-7