DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50172895
品番
ZXTC2045E6TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.1
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-23
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
30
最大パワー消費(W)
1.7
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
7
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
40
トランジスタ構成
絶縁型
最大DCコレクタ電流(A)
1.5
トランジスタタイプ
NPN + PNP
最小DC電流ゲイン
180