DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1700 mW●最小DC電流ゲイン:180●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.8mm
注文コード
50172904
品番
ZXTC2045E6TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1700 mW●最小DC電流ゲイン:180●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応