内容量1リール(3000個)仕様●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V、60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 (PNP) V、6 (NPN) V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●長さ:2.2mm注文コード50172913品番MMDT3946-7-F