内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN + PNP 、 最大DCコレクタ電流:600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:20 (NPN), 20 (PNP) 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 最大コレクタ-ベース間電圧:-40 V、60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:-5 (PNP) V、6 (NPN) V 、 最大動作周波数:200 (PNP) MHz、250 (NPN) MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50172938
品番MMDT4413-7-F