DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル NPN+PNP トランジスタ 表面実装 8-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
50172956
品番
ZDT6790TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●パッケージタイプ:SM
トランジスタタイプ
NPN + PNP
最小DC電流ゲイン
150
トランジスタ構成
絶縁型
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
45
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
5
最大動作周波数(MHz)
150
ピン数(ピン)
8
1チップ当たりのエレメント数
2
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)
0.75
最大DCコレクタ電流(A)
2
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)
40、45
実装タイプ
表面実装
最大パワー消費(mW)
2750
RoHS指令(10物質対応)
対応