内容量1セット(100個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN + PNP●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:220●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:-50 V、50 V●最大エミッタ-ベース間電圧:-5 (PNP) V、6 (NPN) V●最大動作周波数:200 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.6 (NPN) V、-0.65 (PNP) V
注文コード50173026
品番BC847PN-7-F