内容量1袋(20個)
仕様●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:300 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:0.30 V
注文コード50173218
品番MMDT3904-7-F