DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル NPN トランジスタ 表面実装 200mA 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
50173227
品番
DMMT3904W-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:200 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:30●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:300 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:0.95 V
RoHS指令(10物質対応)
対応