内容量1リール(3000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:200 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:200 mW 、 最小DC電流ゲイン:300 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 最大コレクタ-ベース間電圧:60 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 最大動作周波数:300 MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50173236
品番MMDT3904VC-7