DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 600mA 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50173254
品番
MMDT2222A-7-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V
幅(mm)
1.35
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOT-363 (SC-88)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
最大パワー消費(mW)
200
最大エミッタ-ベース間電圧(V)
6
最大コレクタ-ベース間電圧(V)
75
トランジスタ構成
絶縁型
最大DCコレクタ電流(mA)
600
トランジスタタイプ
NPN
最小DC電流ゲイン
300
最大動作周波数(MHz)
300