DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 600mA 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50173263
品番
MMDT4401-7-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V●パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●最小DC電流ゲイン:20●トランジスタ構成:絶縁型●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.35mm