DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル 小信号 NPN トランジスタ 表面実装 600mA 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50173297
品番
MMDT2222V-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:600 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:40 V 、 パッケージタイプ:SOT-563 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:150 mW 、 最小DC電流ゲイン:300 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 最大コレクタ-ベース間電圧:75 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:6 V 、 最大動作周波数:300 MHz 、 ピン数:6 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 動作温度 Min:-55 ℃