DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル NPN トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
50173376
品番
DSS4160FDB-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●パッケージタイプ:U-DFN2020●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:2.47 W●最小DC電流ゲイン:70●最大コレクタ-ベース間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:7 V●最大動作周波数:175 MHz●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:240 mV