DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル NPN トランジスタ 表面実装 6-Pin
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
50173419
品番
ZXGD3006E6TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●トランジスタタイプ:NPN●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:1.1 W●ピン数:6●1チップ当たりのエレメント数:2●幅:1.7mm
RoHS指令(10物質対応)
対応