DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル Nチャンネル MOSFET 表面実装 8ピン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
50173464
品番
ZXMS6004DT8TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
仕様
チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:1.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 パッケージタイプ:SM 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:2.13 W 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応