内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:30 A●最大ドレイン-ソース間電圧:40 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:17.8 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-16 V、+20 V●パッケージタイプ:DI3333●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:DC/DCコンバータ●最大パワー消費:2 W●標準ターンオン遅延時間:3.5 ns
注文コード50173595
品番DMT4011LFG-13