内容量1袋(20個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:8.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:16.5 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 最大パワー消費:880 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50173708
品番DMN2016UTS-13