内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:260 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:30 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:1.5V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:400 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50173823
品番DMN63D8LDW-7