内容量1リール(3000個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:260 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13Ω●最大ゲートしきい値電圧:1.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:450 mW●トランジスタ素材:Si
注文コード50173848
品番DMN63D8LV-7