内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:280 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:13.5Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-40 V, +40 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:150 mW●標準入力キャパシタンス @ Vds:50 pF @ 25 V
注文コード50173875
品番2N7002VC-7