内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:4.2 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:0.9V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V 、 パッケージタイプ:SOT-26 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:6 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:980 mW 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50173909
品番DMG9926UDM-7