内容量1袋(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:40 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最大ゲート-ソース間電圧:-8 V, +8 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:980 mW●標準ターンオン遅延時間:8.4 ns
注文コード50173918
品番DMG9926UDM-7