内容量1袋(10個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:4.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:97 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:3V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.14 W●標準入力キャパシタンス @ Vds:502 pF @ 30 V
注文コード50173936
品番DMN6066SSD-13