内容量1袋(20個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:580 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:4Ω●最大ゲートしきい値電圧:2.5V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:980 mW●標準ターンオフ遅延時間:15.7 ns
注文コード50173997
品番DMN601DMK-7