内容量1袋(5個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:6.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:50 mΩ●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●トランジスタ構成:絶縁型●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:2.1 W●標準ターンオフ遅延時間:21.6 ns
注文コード50174015
品番ZXMN3A06DN8TA