内容量1リール(2500個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:7.6 A 、 最大ドレイン-ソース間電圧:20 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ 、 最大ゲートしきい値電圧:1.2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:8 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:パワーMOSFET 、 最大パワー消費:1.16 W 、 動作温度 Min:-55 ℃
注文コード50174119
品番DMN2041LSD-13