内容量1袋(25個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:7.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:41 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1.2V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:1.16 W●1チップ当たりのエレメント数:2
注文コード50174128
品番DMN2041LSD-13