DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル Nチャンネル パワーMOSFET 表面実装 7ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
50174155
品番
DMN2014LHAB-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V
ピン数(ピン)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
U-DFN2030
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
2
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
1.7
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
9.3
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
28
最大ゲートしきい値電圧(V)
1.1
カテゴリー
パワーMOSFET