内容量1セット(50個)
仕様●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:1.33 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:1.5 Ω●最大ゲートしきい値電圧:0.9V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-563●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:530 mW●標準ターンオフ遅延時間:13.74 ns
注文コード50174189
品番DMN2400UV-7