内容量1袋(25個)
仕様チャンネルタイプ:N 、 最大連続ドレイン電流:115 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:60 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:13.5Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-363 (SC-88) 、 実装タイプ:表面実装 、 トランジスタ構成:絶縁型 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:200 mW 、 動作温度 Max:+150 ℃
注文コード50174207
品番2N7002DW-7-F