DiodesZetex
DiodesZetexの 電子部品(オンボード)
DiodesZetexの 能動部品
DiodesZetexの ディスクリート
デュアル Nチャンネル 小信号 MOSFET 表面実装 6ピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:215 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:650 mW●標準ターンオン遅延時間:8 ns
注文コード
50174216
品番
DMN2215UDM-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●チャンネルタイプ:N●最大連続ドレイン電流:2 A●最大ドレイン-ソース間電圧:20 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:215 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-12 V, +12 V●パッケージタイプ:SOT-26●実装タイプ:表面実装●ピン数:6●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:650 mW●標準ターンオン遅延時間:8 ns